TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ピペット用ブラシ 白毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265246
品番
H-56F
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ピペット用先毛付
全長(mm)
500
サイズ
特大
直径(Φmm)
20
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
山羊白毛
毛幅(mm)
70
スポンジ長さ(mm)
65