TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
先細ピペットブラシ 白毛 ビニール巻柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265255
品番
H-57F
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種類
先細ピペット用
全長(mm)
460
サイズ
中
直径(Φmm)
20
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
山羊白毛
毛幅(mm)
70