TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
水呑み用ブラシ 針金柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265298
品番
H-58BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
水呑み用
全長(mm)
135
直径(Φmm)
10
材質(柄部)
針金
材質(毛)
黒毛
毛幅(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76265298
H-58BF
50810455
-
水呑み用ブラシ 黒羊毛 針金柄
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました