TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ビュレット用ブラシ 白毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265307
品番
H-36F
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ビュレット用
材質(柄部)
針金
スポンジ長さ(mm)
180
全長(mm)
950
直径(Φmm)
30
材質(毛)
豚白毛
毛幅(mm)
100