TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
先細ビュレット用ブラシ 白毛 針金柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265325
品番
H-37F
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
先細ビュレット用
全長(mm)
910
直径(Φmm)
30
材質(柄部)
針金
材質(毛)
豚白毛
毛幅(mm)
100