TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ 針金柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265377
品番
H-32F
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジブラシ
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
種類
びん・フラスコ用
全長(mm)
440
サイズ
特大
直径(Φmm)
70
材質(柄部)
針金