TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ プラ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265386
品番
H-33F
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
種類
ビーカー用
全長(mm)
190
サイズ
大
直径(Φmm)
70
材質(柄部)
プラスチック
スポンジ長さ(mm)
90