TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ パイプチューブ洗い用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265404
品番
H-91F
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
先細
全長(mm)
700
直径(Φmm)
30
サイズ
中
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
豚白毛