TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ 小試験管用 黒毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265474
品番
H-15F
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥458
販売価格(税別)
¥
416
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合容量(mL)
5〜20用
種類
試験管用
本体寸法(mm)
210×30×40
全長(mm)
210
サイズ
小
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
黒豚毛