ブラシ 中試験管用 黒毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76265483 品番H-6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合容量(mL)20〜30用 種類試験管用 本体寸法(mm)240×40×50 全長(mm)240 サイズ 材質(柄部)針金 材質(毛)黒馬毛

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76265483 H-6F 50810543 - 画像準備中 ブラシ 中試験管用 針金柄黒毛 TGK(東京硝子器械) 1本 297 税込327 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする