TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん用 黒毛 針金柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
290
注文コード
76265508
品番
H-5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合容量(mL)
50〜100
本体寸法(mm)
290×50×55
全長(mm)
290
タイプ
1合
材質(柄部)
針金
材質(毛)
豚毛
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76265508
H-5F
50810489
-
ブラシ びん用1合 針金柄黒毛
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
347
税込
¥
382
注文コードが変更になりました