TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん用 黒毛 針金柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76265535
品番
H-2F
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥729
販売価格(税別)
¥
663
バスケットに入れる
適合容量(mL)
700
本体寸法(mm)
540×90×100
全長(mm)
540
タイプ
1升
材質(柄部)
針金
材質(毛)
黒毛