TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76265544
品番
H-13F
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
適合容量(mL)
50〜100
本体寸法(mm)
290×50×55
全長(mm)
290
タイプ
1合
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
馬毛