TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76265569
品番
H-10F
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥882
販売価格(税別)
¥
802
バスケットに入れる
適合容量(mL)
500
本体寸法(mm)
470×70×90
全長(mm)
470
タイプ
4合
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
混毛