TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
注射器用ブラシ 針金柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265788
品番
H-20F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合容量(mL)
10
全長(mm)
220
直径(Φmm)
22
材質(柄部)
針金
材質(毛)
白・純毛
毛幅(mm)
70