画像準備中

ツインボトル 計量30mL

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76265833 品番 A141-05
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥382
販売価格(税別)
347

ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。

容量(mL)30(計量) 本体寸法(mm)胴径129.5 奥行65.0 高さ225.5 計量側内径10.5 ボトル側内径17.0 材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン 容量(L)1
注意
※サイズは目安であり、許容差があります。
※高さはキャップ付きのサイズになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
混合油の計量の為

500ml入るので便利です、計量もやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする