TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 洗浄瓶/プッシュボトル
TGK(東京硝子器械)の 洗浄びん
スポイドボトル 細口 ノズル用ヒモ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76265885
品番
A149-01ヒモツキ
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。
容量(mL)
30
高さ(mm)
106
材質(本体)
LDPE
タイプ
細口
内径(Φmm)
10
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
29.5
注意
※本体寸法:キャップ付きのサイズ