TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TGK(東京硝子器械)の スプレーボトル
PEスプレーボトル 500mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
本体/HDPE、スプレー/PP
セット内容
PEスプレーボトルI型(B030-07)、T-95トリガースプレー霧タイプ(赤/白)
注文コード
76265903
品番
B030-07+T-95アカ
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥305
販売価格(税別)
¥
277
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
PEスプレーボトルI型(B030-07)、T-95トリガースプレー霧タイプ(赤/白)
容量(mL)
500
吐出量(mL)
1
材質
本体/HDPE、スプレー/PP
色
乳白色
高さ(mm)
175.5
奥行(mm)
64
内径(Φmm)
20
胴径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物