TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TGK(東京硝子器械)の スプレーボトル
PEスプレーボトル SM本体白 500mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
セット内容
PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(白/白)
注文コード
76266068
品番
B031-02+T-95シロ
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥316
販売価格(税別)
¥
287
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(白/白)
容量(mL)
500
材質
本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)
1
色
乳白色
高さ(mm)
180.5
内径(Φmm)
20
胴径(Φmm)
71.5
危険物の類別
非危険物
注意
※サイズは目安であり、許容差があります。