曜日別特売

ディスポループ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000本)注文コード76266199品番18-1714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。
しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。
チャック付き袋入りです。

容量(μL)10材質ポリスチレン(PS)全長(mm)190仕様●ループ内径(Φmm):4●滅菌包装:25本、PS樹脂製電子線滅菌済みループ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする