三和紙工(sanwapap)
三和紙工(sanwapap)の ラップ・消耗品・食品包材
三和紙工(sanwapap)の 紙皿・ドリンク関連商品
三和紙工(sanwapap)の 紙皿
紙皿スタンダードホワイト 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76266603
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
表裏:パルプ・中間層再生紙
機能
耐水・耐油
色
ホワイト
入数(枚)
100
寸法(Φmm)
130