三和紙工(sanwapap)
三和紙工(sanwapap)の ラップ・消耗品・食品包材
三和紙工(sanwapap)の 紙皿・ドリンク関連商品
三和紙工(sanwapap)の 紙皿
紙ボウル デラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
容量(mL)
150
注文コード
76266655
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パルブ100%・内面にはPPフィルムを貼り合わせました。
電子レンジでのご利用も可能で、屋内外問わず、どなたでも扱いやすい紙ボウルです。
高さ(mm)
30
材質
パルプ+PPフィルム貼合せ
機能
防水・防油
寸法(mm)
トップアウト105、トップイン 95
容量(mL)
150
入数(枚)
100
底径(Φmm)
65