画像準備中

紙ボウル デラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 76266664 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パルブ100%・内面にはPPフィルムを貼り合わせました。
電子レンジでのご利用も可能で、屋内外問わず、どなたでも扱いやすい紙ボウルです。

高さ(mm)30 材質パルプ+PPフィルム貼合せ 機能防水・防油 寸法(mm)トップアウト135、トップイン120 容量(mL)280 入数(枚)50 底径(Φmm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする