三和紙工(sanwapap)
三和紙工(sanwapap)の ラップ・消耗品・食品包材
三和紙工(sanwapap)の 紙皿・ドリンク関連商品
三和紙工(sanwapap)の 紙皿
紙ボウル デラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
76266673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パルブ100%・内面にはPPフィルムを貼り合わせました。
電子レンジでのご利用も可能で、屋内外問わず、どなたでも扱いやすい紙ボウルです。
高さ(mm)
40
材質
パルプ+PPフィルム貼合せ
機能
防水・防油
寸法(mm)
トップアウト155、トップイン145
容量(mL)
450
入数(枚)
50
底径(Φmm)
95