TGK(東京硝子器械)
Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ9×600●支持棒:塗装支持棒●台の質量(g):約710●支持棒の質量(g):約300
注文コード
76267145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,583
販売価格(税別)
¥
8,712
バスケットに入れる
この商品は
全高・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
小
寸法X(mm)
110
寸法Y(mm)
185
本体質量(g)
約1010
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ9×600●支持棒:塗装支持棒●台の質量(g):約710●支持棒の質量(g):約300