※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 液送/ポンプ関連品
真空インレットエアフィルター
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76267529
品番
PSAF-1500-2
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
寸法A(mm)
Φ195
寸法B(mm)
117
寸法C(mm)
255
寸法D(mm)
128
接続口径
RP2
エレメント型式
PETE-1500
用途
真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
仕様
●適合ポンプ排気速度:1500L/min