三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶 PE製 白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76267669
品番
20-584-10-03
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中栓付き。
外径(Φmm)
222
全長(mm)
360
本体寸法(mm)
222×360
口径(Φmm)
98.5
材質
PE
容量(L)
10