三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口下口瓶 活栓付 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
5
注文コード
76267696
品番
50-586-03-02
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,130
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5
内径(Φmm)
35.5
外径(Φmm)
175
全高(mm)
353
仕様
●首迄高(mm):298
材質
PE