三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口下口瓶 活栓付 PE製
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76267705
品番
50-586-04-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
10
内径(Φmm)
35.5
外径(Φmm)
225
全高(mm)
376
仕様
●首迄高(mm):319
材質
PE