三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口瓶 PE製 白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
76267809
品番
20-582-04-01
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付き
容量(mL)
250
外径(Φmm)
63.5
全長(mm)
129
口径(Φmm)
16.6
1目盛
25
材質
PE