三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口下口瓶 活栓付 PE製
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76267836
品番
50-586-05-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(L)
20
内径(Φmm)
35.5
外径(Φmm)
300
全高(mm)
477
サイズ(mm)
キャップ外径:68Φキャップ高さ:42
仕様
●首迄高(mm):386
材質
PE