三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口下口瓶 活栓付 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76267845
品番
50-587-03-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,440
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5
内径(Φmm)
74
外径(Φmm)
171
全高(mm)
303
本体質量(g)
約420
仕様
●首迄高(mm):265
材質
PE