三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口下口瓶 活栓付 PE製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76267854
品番
50-587-05-02
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
内径(Φmm)
98.5
外径(Φmm)
300
全高(mm)
433
サイズ(mm)
キャップ外径:Φ132キャップ高さ:49.5
仕様
●首迄高(mm):375
材質
PE