三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口瓶 PE製 白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
76267994
品番
20-582-06-01
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付き
容量(mL)
500
外径(Φmm)
81
全長(mm)
176
口径(Φmm)
23.5
1目盛
50
本体質量(g)
約60
材質
PE