※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐竹化学機械工業
佐竹化学機械工業の ガラス・樹脂・金属容器
佐竹化学機械工業の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
佐竹化学機械工業の 金属容器関連商品
タンクキャスター
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●適合タンク形式:ZT-20
注文コード
76269157
品番
ZC-20
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
タンクキャスター
内径×深さ(mm)
Φ305×40H
車輪径(Φmm)
50
仕様
●適合タンク形式:ZT-20