※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐竹化学機械工業
佐竹化学機械工業の ガラス・樹脂・金属容器
佐竹化学機械工業の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
佐竹化学機械工業の 金属容器関連商品
ミキサータンク
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76269263
品番
ZT-20
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
ミキサータンク
外形寸法(mm)
Φ300×300H
厚さ(mm)
0.8
全容量(L)
20
適合機種
ポータブルミキサー:A720-0.065A(架台:ZS-1)