※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐竹化学機械工業
佐竹化学機械工業の ガラス・樹脂・金属容器
佐竹化学機械工業の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
佐竹化学機械工業の 金属容器関連商品
ミキサータンク
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76269297
品番
ZT-65
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
タイプ
ミキサータンク
外形寸法(mm)
Φ430×450H
厚さ(mm)
1
全容量(L)
65
適合機種
ポータブルミキサー:A730-0.06A(架台:ZS-3)、A730-0.009A(架台:ZS-3)、A720-0.0065A(架台:ZS-1)、A720-0.1A(架台:ZS-2)