TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の ステンレス製ワゴン
TGK(東京硝子器械)の 標準型
組立式SUSワゴン 600×450×800mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76269403
品番
103-313
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
シンプルな組立式ワゴンです。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
本体寸法(mm)
600×450×800
本体質量(kg)
8.5
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
段数
3段
棚板耐荷重(kg)
5