TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の 安全ゴーグル
TGK(東京硝子器械)の 通気孔付き ゴーグル
子供用ゴーグル GL-88AF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76269848
品番
GL-88AF
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
小さめサイズの子供用ゴーグルです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
めがね併用可能。
ANSI規格品
フレーム
ライトグリーン軟質塩ビ
質量(g)
50
色
ライトグリーン
アイピース
PC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット
規格
ANSI規格品
形状
ゴーグル型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×69×83
バンド幅(mm)
12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)
機能
UVカット、メガネ併用可能
注意
※この製品はスペアー部品はありません。