TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の シールド(防災面)
TGK(東京硝子器械)の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付型防災面 505NT-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76269927
品番
505NT-6
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
耐衝撃度が比較的高い
黄変・劣化が少ない
耐薬品性も良い
厚さ(mm)
2
質量(g)
265
適合
飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型
形状
防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×215
機能
耐衝撃性・耐薬品性