画像準備中

かぶり型防災面

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ軽量アクリル球面カーブシールド、後部ダイヤル式プラスチックヘッドギア、バンド額の部分にヘッドクッション付(取り外し可) 注文コード76269936 品番520-N4
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260
この商品はレンズなど2種類から選べます 他の種類を見る

直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。
ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。
520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。

本体寸法(mm)H250×W320 質量(g)190 タイプヘッドギアタイプ レンズ軽量アクリル球面カーブシールド、後部ダイヤル式プラスチックヘッドギア、バンド額の部分にヘッドクッション付(取り外し可) 仕様●元厚(mm):2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする