TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 緩衝材
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
TGK(東京硝子器械)の 袋タイプ
導電エアーパッキン袋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
幅(mm)
200
仕様
表面固有抵抗値:10(JIS K6911準拠。測定条件20℃・65%)※代表値であり、保証値ではありません
注文コード
76270505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,583
販売価格(税別)
¥
8,712
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
材質
PE
幅(mm)
200
高さ(mm)
300(330)
仕様
表面固有抵抗値:10(JIS K6911準拠。測定条件20℃・65%)※代表値であり、保証値ではありません
本体寸法(mm)
200×300