CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 方向制御ハンドバルブ
2QVシリーズ クイックバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
ワンタッチ継手Φ8-ワンタッチ継手Φ8
注文コード
76270686
品番
2QV-08-08
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,808
販売価格(税別)
¥
1,644
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
接続口径
ワンタッチ継手Φ8-ワンタッチ継手Φ8
材質
(プッシュリング・本体・回転軸)ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0相当)、(ストッパ)ステンレス、(リング)銅、(Oリング・パッキン)ニトリルゴム、(ニップル)黄銅/無電解ニッケルメッキ処理、(チャックホルダ)ポリエーテルイシド、(チャック)ステンレス、(アウターリング)黄銅/無電解ニッケルメッキ処理
最高使用圧力(MPa)
1
角度(°)
切替90
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ、ウレタンチューブ
流体温度(℃)
0〜60
最低使用圧力(MPa)
-0.1
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0〜60
弁の種類
2方弁
CADデータダウンロード