新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
BOX用バスケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76270837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
適合
専用棚受付け
寸法(mm)
外形寸法:360×480×165Hmm、底内寸法:370×390×158Hmm、上部内寸法:318×438
付属品
専用棚受け