TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の 薬品保管庫
TGK(東京硝子器械)の 薬品庫
Fineドライボード PVC製
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:PVC、支持棒:ABS樹脂
注文コード
76271038
品番
FDB-W
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(mm)
610×H810×脚幅250
本体質量(kg)
10
材質
本体:PVC、支持棒:ABS樹脂
脚幅(mm)
250
仕様
●乾燥支持棒:ABS樹脂50本立て(フック長150mm)