曜日別特売

角型びん 細口 白 PE製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)50仕様●肩までの高さ(mm):62注文コード76271108品番-
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
タイプPE製 細口(中栓付き)容量(mL)50本体寸法(mm)34×34×82H内径(Φmm)19胴径(Φmm)34全長(mm)82仕様●肩までの高さ(mm):62材質PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする