TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型びん 細口 白 PE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
仕様
●肩までの高さ(mm):80
注文コード
76271117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
PE製 細口(中栓付き)
容量(mL)
100
本体寸法(mm)
40×40×110H
内径(Φmm)
19
胴径(Φmm)
40
全長(mm)
110
仕様
●肩までの高さ(mm):80
材質
PE