TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型びん 細口 白 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
仕様
●肩までの高さ(mm):110
注文コード
76271126
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
容量・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
PE製 細口(中栓付き)
容量(mL)
250
本体寸法(mm)
54×54×138H
内径(Φmm)
19
胴径(Φmm)
54
全長(mm)
138
仕様
●肩までの高さ(mm):110
材質
PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76271126
-
02901936
405-22-03-04
角型びん 細口
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました