TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型びん 細口 白 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
仕様
●肩までの高さ(mm):127
注文コード
76271153
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
容量・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
PE製 細口(中栓付き)
容量(mL)
500
本体寸法(mm)
66×66×170H
内径(Φmm)
25
胴径(Φmm)
66
全長(mm)
170
サイズ(mm)
底面から肩までの高さ:130
仕様
●肩までの高さ(mm):127
材質
PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76271153
-
02901945
405-22-03-05
角型びん 細口
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
309
税込
¥
340
注文コードが変更になりました