TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型びん 細口 白 PE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
1
仕様
●肩までの高さ(mm):170
注文コード
76271169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
PE製 細口(中栓付き)
本体寸法(mm)
82×82×213H
内径(Φmm)
25
胴径(Φmm)
82
全長(mm)
213
サイズ(mm)
底面から肩までの高さ:170
仕様
●肩までの高さ(mm):170
材質
PE
容量(L)
1